AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.N.B.LED STRINGA LUM.40 LED BLU S/ZA CAVO - PRL.40.N.B.LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Con lampada -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202673134

Codice prodotto

ARTPRL.40.N.B.LED

Cod. produttore

PRL.40.N.B.LED

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Con lampada:

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

40

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

II

Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Cavo in gomma H03RN-F - 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori. La stringa vienefornita senza cavo d’alimentazione. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Colore LED: Blu.