ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC.LED STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - PRL.40.W.SC.LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 4 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 40
Confezione
12 PZ
EAN
8013202395708
Codice prodotto
ARTPRL.40.W.SC.LED
Cod. produttore
PRL.40.W.SC.LED
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
40
Stringa luminosa con 40 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 3,2W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 20 stringhe


