AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC.LWW STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - PRL.40.W.SC.LWW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 40

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202395456

Codice prodotto

ARTPRL.40.W.SC.LWW

Cod. produttore

PRL.40.W.SC.LWW

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

40

Stringa luminosa con 40 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 3,2W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 20 stringhe