AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVO - PRL.40.W.SC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 40

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202395517

Codice prodotto

ARTPRL.40.W.SC

Cod. produttore

PRL.40.W.SC

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

40

Stringa luminosa costruita con lampadine protette contro gli urti accidentali. 40 Lampadine chiare 6V 100mA Ø 4mm. Consumo 24W. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente. Lunghezza B = 4,00m (vedi scheda pdf). Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 16 stringhe