ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.W120LED.WW STRINGA 120 LED B.CALDO S/CAVO - PRL.W120LED.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 6 W
Colore - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202395098
Codice prodotto
ARTPRL.W120LED.WW
Cod. produttore
PRL.W120LED.WW
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
6 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
120
Tensione nominale:
230...230 V
Stringa luminosa con 120 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 6W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 10 stringhe. Colore cavo: bianco. Colore luce: bianco caldo. Consumo: 6W.


