ARTELETA INTERNATION - ARTR394.WW LAMPADA LED E14 4W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 323...323 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 71 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202039213
Codice prodotto
ARTR394.WW
Cod. produttore
R394.WW
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
323...323 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
71 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
39 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no