AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTR505.WW LAMPADA LED E14 5W B.CALDO - R505.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTR505.WW LAMPADA LED E14 5W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 86 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202682433

Codice prodotto

ARTR505.WW

Cod. produttore

R505.WW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

86 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 80 lm/W. Vita media: 25.000 oreClasse d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 5W. 450 lm. 3000K