ARTELETA INTERNATION - ARTR637.WW LAMPADA LED E27 8W B.CALDO - R637.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202039251
Codice prodotto
ARTR637.WW
Cod. produttore
R637.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no