AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTR801.D LAMPADA LED E27 10W B.DIURNO - R801.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTR801.D LAMPADA LED E27 10W B.DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 111 mm

  • Tensione nominale - 175...250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202682556

Codice prodotto

ARTR801.D

Cod. produttore

R801.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

111 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R63. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. REFLED E27 10W bianco diurno 4.000°K 120° 175-250V.