AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRAL.40 CORDONIERA 40 LAMP.C/EFF. CORSA - RAL.40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 6 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 40

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202119014

Codice prodotto

ARTRAL.40

Cod. produttore

RAL.40

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

6 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

40

Cordoniera composta da cavo a 3 fili in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2 con 40 portalampade E14 distanti tra loro 15 cm e 40 lampadine chiare, completa di gioco luci stagno con effetto corsa e cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm2 con spina Schuko stagna IP 44. Consumo 200 W