ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006 MULTIPR.UNIV.6 PRESE C/INT. BIANCA - RL.3006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Numero di connessioni USB - 0
Forma del contenitore - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8013202691138
Codice prodotto
ARTRL.3006
Cod. produttore
RL.3006
Produttore
ART
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di connessioni USB:
0
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
0
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
1.4 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di prese multistandard universali:
6
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Protezione da sovracorrente:
no
Contatti obliqui:
sì
Angolazione delle prese:
45°
Carico massimo:
3500 W


