AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10/16A BIANCA - RL.5126

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10/16A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202381299

Codice prodotto

ARTRL.5126

Cod. produttore

RL.5126

Produttore

ART

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese bipasso:

5

Con copertura:

no

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Contatti obliqui:

no

Multipresa 2. cavo H05VV-F 3x1.0mm², lung. 1.5M spina annegata 2P+T 16A. 4 prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. 2 prese universali schuko + bipasso 10/16A con alveoli protetti. alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette costruita secondo CEI 23-57, Cei 20-20 approvata. Colore: bianco