AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRS.2 CADUTA PIOGGIA CHIARA C/GIOCO LUCI - RS.2

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRS.2 CADUTA PIOGGIA CHIARA C/GIOCO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Colore - Giallo

  • Numero di punti luce - 48

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202119045

Codice prodotto

ARTRS.2

Cod. produttore

RS.2

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Colore:

Giallo

Numero di punti luce:

48

Addobbi luminosi già pronti all’uso. Simulano la “pioggia” o la “nevicata”. Ideali per gli attraversamenti stradali, per decorare le facciate di palazzi e centri commerciali. 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Consumo 240W, Composto da un cavo H03RN-F e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra. Gioco luci stagno IP 55 a velocità regolabile e cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,00 mm2 completo di spina Schuko stagna IP 44.