ARTELETA INTERNATION - ARTS.606 LAMPADA SFERETTA V.12 - S.606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E10
Colore - Neutro
Forma della lampada - A sfera
Lunghezza complessiva - 23 mm
Diametro - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202531458
Codice prodotto
ARTS.606
Cod. produttore
S.606
Produttore
ART
Base:
E10
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
A sfera
Lunghezza complessiva:
23 mm
Diametro:
11 mm
Corrente nominale:
250 mA
Adatto per torce:
sì
Lampada nana a filamento per torce


