AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSB.20.LW MINI STRINGA 20 LED BIANCO PURO - SB.20.LW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3 m

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202119816

Codice prodotto

ARTSB.20.LW

Cod. produttore

SB.20.LW

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

3 m

Con lampada:

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

20

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Stringa luminosa con 20 LED ad altissima luminosità, 3mm, a luce fissa, in bassa tensione di sicurezza 24V. Completa di trasformatore a spina 24V - 1,2VA per uso all’esterno. Cavo UL26AWG trasparente, autoestinguente. Ideale per presepi, piccoli alberi ecentro tavola. Colore LED: bianco puro.