AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSC709.D LAMPADA R7S LED 9W B.DIURNO - SC709.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSC709.D LAMPADA R7S LED 9W B.DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202735177

Codice prodotto

ARTSC709.D

Cod. produttore

SC709.D

Produttore

ART

Base:

R7s

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio.Accensione istantanea. Custodia: in policarbonato + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 110 lm/W. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 29x78 mm. 9W. 4000 K. 1000 lm