ARTELETA INTERNATION - ARTSC717.D LAMPADA R7S LED 17W B.DIURNO - SC717.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202735252
Codice prodotto
ARTSC717.D
Cod. produttore
SC717.D
Produttore
ART
Base:
R7s
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no