ARTELETA INTERNATION - ARTSD720.D LAMPADA R7S LED DIMMER.9W B.DIURNO - SD720.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202735443
Codice prodotto
ARTSD720.D
Cod. produttore
SD720.D
Produttore
ART
Base:
R7s
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


