ARTELETA INTERNATION - ARTSF.128.1M TENDA LED C/CASCATA EFFETTO LAMPO - SF.128.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.2 m
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202396200
Codice prodotto
ARTSF.128.1M
Cod. produttore
SF.128.1M
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.2 m
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
128
Tensione nominale:
12...12 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
130 mm
Diametro:
0 mm



