AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO - SFG8.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202976587

Codice prodotto

ARTSFG8.WW

Cod. produttore

SFG8.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

140 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Base in plastica per permettere un’alta dissipazione termica (solo per 6W e 8W). Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: >100 lm/W. Vita media: 30.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. LED GLOBO E27 8W 800Lm 3000K 360°.