AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSJ1540 ARMATURA SOLARE LED 15W - SJ1540

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSJ1540 ARMATURA SOLARE LED 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Mensola a parete

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202097640

Codice prodotto

ARTSJ1540

Cod. produttore

SJ1540

Produttore

ART

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Mensola a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

232 mm

Altezza / Profondità:

58 mm

Lunghezza:

413 mm

Montaggio a palo o a muro. Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico, Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Pannello led dotato di lenti in grado di aumentare la luminosità dell’area illuminata. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. 15W 1600 lm 4000K