ARTELETA INTERNATION - ARTSK.7.105.W 7 CADUTE DA 3M LUCI BIANCHE - SK.7.105.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 102
Confezione
8 PZ
EAN
8013202958040
Codice prodotto
ARTSK.7.105.W
Cod. produttore
SK.7.105.W
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
102
Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Trasformatore 24 V - 36 VA, Cavo portante lunghezza 1 m con 7 connettori, 7 cadute da 3 m già collegate ai connettori su ogni caduta ci sono 15 stelle a luce led 5 m di prolunga. Estensibile fino a 6 serie (totale 6 m) utilizzando lo stesso trasformatore. Colore cavo trasparente. Colore chiaro


