AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSL20.W SERIE 20 LED BIANCHI A BATTERIA - SL20.W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSL20.W SERIE 20 LED BIANCHI A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Numero di punti luce - 20

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202887135

Codice prodotto

ARTSL20.W

Cod. produttore

SL20.W

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Con lampada:

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

20

Serie LED lineari costruite con un sottilissimo doppino di rame dalla sezione di 0,12 mm². Sul filo vengono montati dei microled spessore 2 mm ad alta luminosità, ed incapsulati. L’alimentazione è assicurata da 2 batterie bottone, CR2032 fornite in dotazione, alloggiate in un portabatterie dalle dimensioni ridotte (5,2x2,3 cm). I LED consentono bassissimi consumi e quindi un lungo periodo d’esercizio circa 48 ore. Ideale per realizzare effetti di luce in centritavola, presepi, ghirlande, piante e fiori, piccoli alberi di natale. Per illuminarepiccoli spazi. Colore luce: bianco puro.