ARTELETA INTERNATION - ARTSLB808 ALIMENTATORE SLIM 24V 80W - SLB808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 80...80 W
Corrente di uscita - 3330...3330 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095783
Codice prodotto
ARTSLB808
Cod. produttore
SLB808
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
80...80 W
Corrente di uscita:
3330...3330 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per tensione costante:
sì


