AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB815 ALIMENTATORE SLIM 24V 150W - SLB815

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB815 ALIMENTATORE SLIM 24V 150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202095653

Codice prodotto

ARTSLB815

Cod. produttore

SLB815

Produttore

ART

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

198 mm

Adatto per tensione costante:

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 150W 24VDC uscita 6.25A. Dimensioni: 198x58x32mm.