ARTELETA INTERNATION - ARTSLB820 ALIMENTATORE SLIM 24V 200W - SLB820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Corrente di uscita - 8300...8300 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095684
Codice prodotto
ARTSLB820
Cod. produttore
SLB820
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Corrente di uscita:
8300...8300 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
238 mm
Adatto per tensione costante:
sì


