AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W - SNP20.12

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 14 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202167251

Codice prodotto

ARTSNP20.12

Cod. produttore

SNP20.12

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

14 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

155 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Alimentazione: 200-240V ~50 Hz. Altezza ridotta. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Custodia in materiale plastico autoestinguente. Doppio isolamentoGrado di protezione: IP20. Temperatura di funzionamento: -15°C +65°C. 20 W