AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201 FARO LED 30W 5500K IP65 - SP.201

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201 FARO LED 30W 5500K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 110...230 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991146

Codice prodotto

ARTSP.201

Cod. produttore

SP.201

Produttore

ART

Temperatura di colore:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

110...230 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2700 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

315 mm

Fattore di potenza:

0.98

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri LED: Array Bridgelux Alimentazione: da 100V – 230V Frequenza: 50Hz – 60Hz Temperatura di colore: bianco, 5500°K Indice di resa cromatica: RA>75 Apertura fascio: 120° Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa Staffa di fissaggio con scala goniometrica Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C Per uso all’esterno IP65 Potenza totale: 30W Flusso luminoso: 2100lm Dimensioni: 315x245x80mm