ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201.WW FARO LED 30W 2700K IP65 - SP.201.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202991931
Codice prodotto
ARTSP.201.WW
Cod. produttore
SP.201.WW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2400 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
80 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
245 mm
Lunghezza:
315 mm
Fattore di potenza:
0.98
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


