ARTELETA INTERNATION - ARTSP.204.D FARO LED 200W 4000K IP65 - SP.204.D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202991849
Codice prodotto
ARTSP.204.D
Cod. produttore
SP.204.D
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
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
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
4
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
500 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no