AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W IP65 FINITURA BIANCA - SP.300

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W IP65 FINITURA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 110...230 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991405

Codice prodotto

ARTSP.300

Cod. produttore

SP.300

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

110...230 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

850 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

48 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Lunghezza:

195 mm

Fattore di potenza:

0.98

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 110V – 230V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.98. Efficienza energetica: >82%. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 1 pz. C.O.B. da 10W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Area fascio luminoso 1m: 3,3x3,3m - 2m: 6,5x6,5m - 3m: 9,8x9,8m. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 90W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 195x165x48mm. Peso: 1,5kg. Cassa colore bianco. LED bianco diurno 4000K 850lm