ARTELETA INTERNATION - ARTSPF.1912.W.LED STRINGA DI RICAMBIO X FLR.19.W.LED - SPF.1912.W.LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.5 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 19
Confezione
10 PZ
EAN
8013202673738
Codice prodotto
ARTSPF.1912.W.LED
Cod. produttore
SPF.1912.W.LED
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.5 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
19
Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 1,6 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata.


