ARTELETA INTERNATION - ARTSR18.WW MINI PANNELLO LED TONDO 18W 3000K - SR18.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202725062
Codice prodotto
ARTSR18.WW
Cod. produttore
SR18.WW
Produttore
ART
Innovativi pannelli ultrasottili dal design compatto. Si adattano perfettamente a qualsiasi tipo d’installazione da incasso e, grazie allo spessore estremamente ridotto, possono essere utilizzati anche con controsoffittature molto basse. Utilizzabili in alternativa ad apparecchi con lampade fluorescenti da 20W e 36W. Completi di alimentatore separato dalla plafoniera. Diffusore in metacrilato satinato antiabbaglio. Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentazione: 170-240V ~ 50/60Hz. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 75 lm/W. Fattore di potenza: > 0,8. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 18W 1350Lm 3000K 120°.


