AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.K4 MINI FARETTO LED QUADR.CROMO 4000K - STQ.K4

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.K4 MINI FARETTO LED QUADR.CROMO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202622217

Codice prodotto

ARTSTQ.K4

Cod. produttore

STQ.K4

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

24 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

20 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

STARRY LED mini faretti led da incasso quadrati. Ideali per creare effetti “cielo stellato”, per luci d’ambientazione in sale, corridoi, in alberghi, luoghi comuni ed anche abitazioni. Adatti per montaggio in controsoffitto o tramite controcassa a pareteo a pavimento. Testa a sagoma quadrata. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA . Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado diprotezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: 20x20x24 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 17 gr. Angolo di diffusione: 30°. corpo cromato. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm.