ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K4 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 4000K - STT.K4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8013202622095
Codice prodotto
ARTSTT.K4
Cod. produttore
STT.K4
Produttore
ART
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Diametro esterno:
20 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


