AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.W3 MINI FARETTO LED TONDO BIANCO 3000K - STT.W3

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.W3 MINI FARETTO LED TONDO BIANCO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202622002

Codice prodotto

ARTSTT.W3

Cod. produttore

STT.W3

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

STARRY LED 1W 80Lm 3000K mini faretti led da incasso tondi. Testa a sagoma tonda. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA. Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado di protezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: Ø 20x23 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 14 gr. corpo verniciato bianco.