AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTBL.010.220.B SEGNALATORE LED 220V BLU - TBL.010.220.B

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTBL.010.220.B SEGNALATORE LED 220V BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602424

Codice prodotto

ARTTBL.010.220.B

Cod. produttore

TBL.010.220.B

Produttore

ART

Segnalatore luminoso LED. corpo in policarbonato Led bipolare, bassi consumi, lunga durata. con cavetti PVC 0,50 mm² x 150 mm. Alimentazione: 250V. Consumo: 0,60 W. Colore: blu.