AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTBL.010.220.W SEGNALATORE LED 220V BIANCO FREDDO - TBL.010.220.W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTBL.010.220.W SEGNALATORE LED 220V BIANCO FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602400

Codice prodotto

ARTTBL.010.220.W

Cod. produttore

TBL.010.220.W

Produttore

ART

Segnalatore luminoso LED. corpo in policarbonato Led bipolare, bassi consumi, lunga durata. con cavetti PVC 0,50 mm² x 150 mm. Alimentazione: 250V. Consumo: 0,60 W. Colore: bianco freddo.