AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.116.WW TURBOFAN 1X3W MR 16 12V BIANCO C - TF.116.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 160...160 lm

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 41.1 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202874050

Codice prodotto

ARTTF.116.WW

Cod. produttore

TF.116.WW

Produttore

ART

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

160...160 lm

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

41.1 mm

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

50 mm

Turbofan 3W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco MR16. Tensione di funzionamento: 11-18 V c.a.. Adatto ad essere alimentato dai normali trasformatori elettromeccanici ed elettronici 12 V c.a. con frequenza < 384 Hz. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno