AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.310.WW TURBOFAN 3X1W GU10 230V B. CALDO - TF.310.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Flusso luminoso - 160...160 lm

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 52.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202874098

Codice prodotto

ARTTF.310.WW

Cod. produttore

TF.310.WW

Produttore

ART

Base:

GU10

Potenza della lampada:

1...1 W

Flusso luminoso:

160...160 lm

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

52.7 mm

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

50 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 1W. Assorbimento: 4,5 W. Attacco: GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno