AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM - TF.6

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 282 mm

  • Temperatura del colore - 6400 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Diametro del tubo - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202613031

Codice prodotto

ARTTF.6

Cod. produttore

TF.6

Produttore

ART

Base:

G5

Lunghezza:

282 mm

Temperatura del colore:

6400 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Diametro del tubo:

16 mm

Applicazione:

Generale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Tubi fluorescenti 6400°K Ø 16 x 212 mm attacco G5 6W