AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.WW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B.CALDO - TF.610.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 65 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202873534

Codice prodotto

ARTTF.610.WW

Cod. produttore

TF.610.WW

Produttore

ART

Base:

GU10

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

65 mm

Forma della lampada:

Altri

Diametro:

49.5 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20