ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.XW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B. XCAL - TF.610.XW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 275...275 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 65 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202873954
Codice prodotto
ARTTF.610.XW
Cod. produttore
TF.610.XW
Produttore
ART
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
275...275 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
65 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Colore:
Bianco
Diametro:
49.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


