AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.WW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. CALDO - TF.616.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202873459

Codice prodotto

ARTTF.616.WW

Cod. produttore

TF.616.WW

Produttore

ART

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Lunghezza:

57 mm

Forma della lampada:

Altri

Diametro:

49.5 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Assorbimento: 6 W. Flusso luminoso: 1.000 lux. Attacco: MR-16. Per il funzionamento con trasformatore. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20