ARTELETA INTERNATION - ARTTFL8.WW LAMPADA LED TUBOLARE E27 8W B.CALDO - TFL8.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 125 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976280
Codice prodotto
ARTTFL8.WW
Cod. produttore
TFL8.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
125 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
32 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


