ARTELETA INTERNATION - ARTTM2 LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE - TM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202560045
Codice prodotto
ARTTM2
Cod. produttore
TM2
Produttore
ART
Lampada led professionale multifunzione.Intenso faro frontale con un ampio fascio diffuso a 150° per illuminare il luogo di lavoro. La potente torcia sommitale consente la visione anche a lunghe distanze.Il gancio piroettante, le 2 potenti calamite eil corpo lampada orientabile sino a 180° consentono un’ampia flessibilità d’utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro.Il rivestimento in tecnopolimero garantisce un’elevata resistenza agli agenti meccanici e chimici, mentre la finitura gommata conferisce un piacevole ed ergonomico comfort d’utilizzo.Equipaggiata di batteria ricaricabile al litio.