AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.6 MINI PLAF. 6W 6400K TUTTALUCE - TTL.6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 253 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8013202667010

Codice prodotto

ARTTTL.6

Cod. produttore

TTL.6

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

253 mm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera fluorescente (T5) abbinabile,Schermo con l'effetto linea di luce continua.Ideali per le “velettature” di soffitti, quando vengono abbinate in lunghe file continue. Temperatura colore 6400 K, Bianco Freddo.