AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL - ULF.240.BWW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lunghezza - 51000 mm

  • Tensione della lampada - 3.5...3.5 V

  • Potenza della lampada al metro - 3 W

  • Modello - Tubo flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202958224

Codice prodotto

ARTULF.240.BWW

Cod. produttore

ULF.240.BWW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Lunghezza:

51000 mm

Tensione della lampada:

3.5...3.5 V

Potenza della lampada al metro:

3 W

Modello:

Tubo flessibile

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

36

Lunghezza dei singoli segmenti:

1500 mm

Con set di connessione:

Con terminale:

Diametro:

3 mm

Il tubo flessibile ULTRALEDFLEX è costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 51 metri, completa di 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm², con spina Schuko in gomma e raddrizzatore, già interconnesso con il tubo, esecuzione stagna IP 44 . Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione completo di raddrizzatore (CX.W.D312), fornito in dotazione. Possibilità di taglio ogni 1,5 metri. Lunghezza massima per ogni tratta: 153 m con art. CX.W.D312, Diametro: 12 m, Distanza LED : 27 mm, 36 LED ogni metro, Potenza 3 W/m , LED: Ø 3 mm - 3,5 V - 17mA, Colore: Trasparente con LED giallo