AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTWL1029 APPLIQUE A PARETE 4W 4000K - WL1029

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTWL1029 APPLIQUE A PARETE 4W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202484181

Codice prodotto

ARTWL1029

Cod. produttore

WL1029

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

85 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

85 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

53 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

70-79

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Anche l’illuminazione da esterno è stata influenzata dall’utilizzo delle sorgenti led. La rivisitazione delle tradizionali applique in chiave led ha prodotto forme nuove per un nuovo modo di illuminare. La serie “WALLED” ne è l’esempio. Una gamma completa di apparecchi studiati per l’illuminazione a parete, da esterno, per consentire un cospicuo risparmio energetico, anche in relazione al normale impiego per molte ore di questi apparecchi. Caratteristiche: Corpo in alluminio pressofuso colore nero. Diffusore in policarbonato satinato antiriflesso. Per montaggio all'esterno. Viti in acciaio inox. Alimentazione: 230V - 50 Hz. Alimentaore incorporato. Risparmio energetico oltre 80%. Resa cromatica: >70. Durata media: 20.000 ore. Grado di protezione: IP54.