AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTXRS.1 ESTENSIONE ADDOBBO S/GIOCO LUCI - XRS.1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 0.8 m

  • Numero di punti luce - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202895031

Codice prodotto

ARTXRS.1

Cod. produttore

XRS.1

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

0.8 m

Numero di punti luce:

48

Estensione per addobbo RS.1 in varprene antifiamma. Con 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Composto da un cavo portante in varprene (antifiamma) 240 W e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra.